Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitslichtschranke Mehrstrahl M4C-SA0340HA10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-98975607
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1082688
EAN/GTIN:
     4047084399831
Suchbegriffe:
Lichtgitter Sender
Lichtschranke
Lichtschranken
Lichtgitter

Sicherheitslichtschranke Mehrstrahl M4C-SA0340HA10

Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranken, deTem, M4C-SA0340HA10, deTem-Variante: deTem4 Core, Einsatzbereich: Standard-Industrieumgebung, Funktionsprinzip: Sender/Empfänger-System, Systemteil: Sender, Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3, Reichweite: 90 m, Strahlanzahl: 3, Strahlabstand: 400 mm, Anschlussart: Stecker M12, 5-polig, Schutzart: IP65, IP67, Lieferumfang: Sender
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Detektionsvermögen für Probekörper:
400 mm
Strahlabstand:
400 mm
Breite:
31 mm
Höhe:
34 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 429,84*
€ 485,87*
Frei Haus
ab € 418,07*
€ 491,57*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 536,19*
€ 604,15*
Frei Haus
ab € 539,81*
€ 609,97*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,15*
€ 718,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 598,64*
€ 712,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 567,79*
€ 675,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,50*
€ 662,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 536,19*
€ 638,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.