Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linear-Messsensor OLM100-1003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-98978134
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1047412
EAN/GTIN:
     4047084181924

Linear-Messsensor OLM100-1003

Linear-Messsensoren, OLM100, OLM100-1003, Kommunikationsschnittstelle: Seriell, Kommunikationsschnittstelle Detail: RS-422, Wiederholgenauigkeit: 1 mm, Max. Verfahrgeschwindigkeit: 4 m/s, Leseabstand: 100 mm ± 20 mm, Barcode-Breite: 30 mm, Ausgabezeit: 5 ms, Auflösung: 0,1 mm, 1 mm
Weitere Informationen:
Ausgaberate:
5000 Hz
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Versorgungsspannung:
10 V
Messbereich Länge:
10000000 mm
Messverfahren für optische Abstandsmessung:
sonstige
Standard für Schnittstellen:
seriell
Schutzart (IP):
IP65
Spannungsart:
DC
Umgebungstemperatur:
-30 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.393,30*
€ 1.541,41*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.392,71*
€ 1.542,38*
Frei Haus
ab € 1.413,68*
€ 1.556,37*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.541,41*
€ 1.834,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.525,10*
€ 1.814,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.466,61*
€ 1.745,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.430,38*
€ 1.702,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.393,30*
€ 1.658,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.