Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsleitung YG2Z18-C60XXXM2Z18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-98987892
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     2062563
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel

Verbindungsleitung YG2Z18-C60XXXM2Z18

Steckverbinder und Leitungen, Verbindungsleitungen, YG2Z18-C60XXXM2Z18, Anschlussart Kopf A: Dose, M12, 8-polig, gewinkelt, Anschlussart Kopf B: Stecker, M16, 8-polig, gerade, Signalart: RS-422, SSI, Leitung: 0,4 m, 8-adrig, PUR, halogenfrei, Beschreibung: RS-422, geschirmt, SSI, Hinweis: DME4000/ DME5000 auf DL100 SSI/RS-422 Adapterkabel
Weitere Informationen:
Leiterdurchmesser:
8,7 mm
Schutzmantel:
Polyurethan (PUR)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 160,36*
€ 199,09*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 160,33*
€ 199,79*
Frei Haus
ab € 167,92*
€ 208,12*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,79*
€ 237,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,18*
€ 222,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,86*
€ 214,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,33*
€ 190,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.