Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extender HDMI, 120m DS-55202


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Extender HDMI, 120m DS-55202
Extender HDMI, 120m DS-55202
Produktbild Detailansicht
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-99000849
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DS-55202
EAN/GTIN:
     4016032429432
Suchbegriffe:
HDMI Extender
IP KVM Switch
KVM Extender
KVM Kabel

Extender HDMI, 120m DS-55202

HDMI KVM Extender, 120 m, Full HD, 1080p via Netzwerkkabel (Cat 5, 5E, 6), Verlängert das HDMI-Signal auf bis zu 120 m und bietet die Möglicheit der Steuerung von Tastatur und Maus über USB an der Empfängereinheit - Verlängert die maximale Länge für HDMI Kabel auf bis zu 120 m über ein einfaches Netzwerkkabel - Verlängerung des Signals (unbegrenzte Distanz) über die bestehende lokale Netzwerkinfrastruktur (über IP-Verbindung) - Höchste unterstütze Video-Auflösung: 1080p / 60 Hz - Unterstützt KVM-Funktion - bequeme Steuerung vom Maus & Tastatur über USB an der Empfängereinheit - Unterstützt LAN-Standard 802.
Weitere Informationen:
Sender:
nein
Empfänger:
ja
Reichweite:
120 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 2,90*
ab € 116,73*
€ 134,88*
€ 6,78*
ab € 116,38*
€ 134,90*
€ 3,50*
ab € 119,89*
€ 138,02*
€ 4,50*
ab € 120,00*
€ 138,05*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 130,08*
€ 150,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,55*
€ 179,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,72*
€ 174,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,26*
€ 166,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,18*
€ 164,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,08*
€ 154,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.