| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-99001777 Herst.-Nr.: 09149312001 EAN/GTIN: 5713140185302 |
| |
|
| | |
| Domino Modul 09149312001 Han Domino Pneumatic Cube, Domino Modul, großer Tab, Stift, Buchse, Kontakte: 1, Polycarbonat (PC), blau Weitere Informationen: | | Anzahl der Leistungskontakte: | 1 | Kontakteinsatz ohne Kontakte: | ja | Kontaktausführung: | Stift | Polzahl: | 1 | Werkstoff des Steckverbindereinsatzes: | Thermoplast | Betriebstemperatur: | -40..85 °C | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | sonstige | Werkstoff des Kontakteinsatzes: | Thermoplast | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 2 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 1,575* | € 2,345* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 1,6486* | € 2,5112* | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 1,785* | € 2,665* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,84* | € 2,75* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,48* | € 5,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 4,69* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|