Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT Verbindungskabel OM3 Klasse Dca 20m 150J2D0020M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OpDAT Verbindungskabel OM3 Klasse Dca 20m 150J2D0020M
Artikel-Nr.:
     3517B-99003503
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     150J2D0020M
EAN/GTIN:
     4251394654133

OpDAT Verbindungskabel OM3 Klasse Dca 20m 150J2D0020M

Verbindungsleitung I-V(ZN)HH, Breakoutkabel zur direkten Steckerkonfektion für den Innenbereich, biegeunempfindliche Faser, Kabelmantel: LSHF-FR, UV-beständig, metallfrei, längswasserdicht, Kabelaufbau: Zwei 2 mm separat zugentlastete Kabel unter einem gemeinsamen Kabelmantel, jedes Kabel mit 900 µm Vollader, Zugentlastung: Aramid, geltende Normen: EN 50173-1, ISO 11801 2nd edition, IEC 60794-2, IEC 60794-2-10, EN 187000, Brandverhalten: Klasse Dca s1 d1 a1 nach EN 50399 (Klassifizierung nach EN 13501-6), Varianten Fasertypen: OS2, OM5, OM4, OM3, jeweils für 20 m als Kabelring, 50 m auf Papptrommel und 100 m auf Papptrommel möglich
Weitere Informationen:
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM3
Anzahl der Fasern:
2
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
2 mm
Kabeltyp:
Breakout
Länge:
20 m
Mantel-Farbe:
türkis
Knickschutztülle:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 25,42*
€ 35,29*
37 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,49*
€ 35,41*
€ 3,90*
ab € 26,08*
€ 36,34*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.