Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT CM 6xSC-D APC OS2 1528S0F2061E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OpDAT CM 6xSC-D APC OS2 1528S0F2061E
Artikel-Nr.:
     3517B-99003701
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1528S0F2061E
EAN/GTIN:
     4251394671260
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
lwl patchpanel sc-duplex
lwl patchpanel

OpDAT CM 6xSC-D APC OS2 1528S0F2061E

Kompaktmodul OpDAT CM 6xSC-D 3HE/TE, komplett bestückt mit 6 SC-D-Kupplungen, zur Installation von vorkonfektionierten Leitungen , Frontplatte aus Silber eloxiertem Aluminium, Kupplungspositionen nummeriert, Trägerplatte aus Stahl, Überlängenkassette mit Deckel , Befestigung im Baugruppenträger mit unverlierbaren Schrauben, Varianten: bestückt mit SC-D-Kupplungen jeweils in blau (OS2), grün (OS2 APC), violett (OM4) oder aqua (OM3)
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Mit Frontplatte:
ja
Mit Gehäuse:
ja
Faserart:
Singlemode
Faserklasse:
OS2
APC-Ausführung:
ja
Steckverbindertyp außen:
SC-Duplex
Steckverbindertyp innen:
SC-Duplex
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: 6 fach patchpanel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 49,71*
€ 66,58*
Frei Haus
ab € 51,36*
€ 68,60*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,58*
€ 79,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,13*
€ 77,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,71*
€ 73,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,68*
€ 69,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.