| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-99003729 Herst.-Nr.: 152U125JJ5050G EAN/GTIN: 4251394622798 |
| |
|
| | |
| OpDAT VIK Universalkabel 12xOM3, LC-LC, 50 m 152U125JJ5050G Vorkonfektionierte Leitung mit Universalkabel zur schnellen Installation und Verlegung von Glasfasern, beidseitig konfektioniert mit LC-Steckern, biegeunempfindliche OM3-Faser, Edelstahl-Aufteiler zur schnellen Montage in Verteilergehäusen, kaskadierte Fanouts, Seite A: robuste Einzugshilfe mit IP50-Schutzklasse, Seite B: geschützt durch Noppenfolie, Optionales Zubehör: Einzugshilfe mit IP50-Schutzklasse Weitere Informationen: | | Kategorie: | OM3 | Steckverbinder Anschluss 1: | sonstige | Steckverbinder Anschluss 2: | sonstige | Anzahl der Fasern: | 12 | Länge: | 50 m | Kabeltype Steckverbinder Anschluss 2: | Universalkabel | Mit Nagetierschutz: | ja | Mantel-Farbe: | blau | Mit Einziehhilfe (pulling eye): | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 370,18* | € 429,30* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 373,75* | € 433,53* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 441,58* | € 509,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|