Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT CM 6xLC-D OM4 VIK 1528S075061E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OpDAT CM 6xLC-D OM4 VIK 1528S075061E
Artikel-Nr.:
     3517B-99003792
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1528S075061E
EAN/GTIN:
     4251122194610

OpDAT CM 6xLC-D OM4 VIK 1528S075061E

Kompaktmodul OpDAT CM 6xLC-D 3HE/TE , komplett bestückt mit 6 LC-D-Kupplungen und 12 LC-Pigtails , Pigtails mit Kompaktader ø 0,9 mm, Länge 2,0 m, 12 Farben , Pigtails in Standardspleißkassette mit Crimpspleißhalter eingelegt und abgesetzt , Pigtails gereinigt und in Kupplungen eingesteckt , Frontplatte aus silber eloxiertem Aluminium, Kupplungspositionen nummeriert , Trägerplatte aus Stahl, bestückt mit Spleißkassette und Überlängenkassette, jeweils mit Deckel , Befestigung im Baugruppenträger mit unverlierbaren Schrauben
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Mit Frontplatte:
ja
Mit Gehäuse:
ja
Mit Pigtails:
nein
Faserklasse:
OM4
APC-Ausführung:
nein
Steckverbindertyp außen:
LC-Duplex
Steckverbindertyp innen:
LC-Duplex
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 52,71*
€ 68,49*
Frei Haus
ab € 54,31*
€ 70,50*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,49*
€ 81,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,42*
€ 80,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,59*
€ 76,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,44*
€ 74,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.