Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-99004042 Herst.-Nr.: 8876360200 EAN/GTIN: 4032248690602 |
| |
|
| | |
| Kabel ZIPCORD SC-Duplex IP20 IE-FM6Z2V#8876360200 Anschlussfertige Datenleitung mit Lichtwellenleiter in Multi-Mode und Single-Mode Weitere Informationen: | | Faserart: | Multimode 50/125 | Kategorie: | OM1 | Anzahl der Fasern: | 2 | Kabeltyp: | Duplex | Länge: | 20 m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | SC-Duplex | Steckverbindertyp Anschluss 2: | SC-Duplex | Steckverbindergehäuse Anschluss 1: | sonstige | Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 58,90* | € 74,94* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 58,99* | € 75,04* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 60,01* | € 76,25* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 60,68* | € 77,09* | | | | | 73 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 60,99* | € 77,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|