| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-99007285 Herst.-Nr.: 139112032 EAN/GTIN: 4043921666722 |
| |
|
| | |
| Cat.6-Anschlussdose UM-Cat.6A#139112032 25/10 Gigabit-Modularanschlussdose, geschirmt, 1-fach, Unterputz, mit 1 Modul, abbrechbarer Tragring für Stegversion, reinweiß (ähnlich RAL 9010) für den Einsatz in 25/10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken (Übertragungsbandbreite bis 1250 MHz) RJ45-Stecköffnungen passend zu TAE-Designabdeckungen der Schalterindustrie (Berker, Busch-Jaeger, GIRA, Jung, Merten u. Weitere Informationen: | | Unterputzmontage: | ja | Kanaleinbau: | ja | Bodentank/Unterflurmontage: | ja | Befestigungsart: | schrauben | Steckverbindertyp: | RJ45 8(8) | Mit Buchsen/Kupplungen: | ja | Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: | 1 | Kategorie: | 8.1 (IEC) | Farbe: | weiß | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, RJ45 Steckverbinder, Abdeckrahmen, Rahmen, rj45 steckverbinder cat 6a, abdeckrahmen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 73,82* | € 95,86* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 72,90* | € 95,98* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 76,06* | € 98,60* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 81,23* | € 105,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,382* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|