Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zange für RJ45 Buchsen und Stecker SWZCAT6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zange für RJ45 Buchsen und Stecker SWZCAT6
Zange für RJ45 Buchsen und Stecker SWZCAT6
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-99009309
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     209811
EAN/GTIN:
     8424450223147
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
rj-45 stecker

Zange für RJ45 Buchsen und Stecker SWZCAT6

in Werkzeug für die Montage von RJ45-Buchsen. Insbesondere bei Installationen mit einer großen Anzahl von Steckern ermöglicht es, den Prozess des Einsetzens der verschiedenen Paare und das Abschneiden des restlichen Kabelabschnitts zu vereinfachen. Es entsteht eine qualitativ hochwertige fertige Verbindung.
Weitere Informationen:
Geeignet für RJ-Stecker:
ja
Mit Schneidvorrichtung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 45,94*
€ 61,21*
Frei Haus
ab € 47,14*
€ 62,89*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,21*
€ 72,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,36*
€ 71,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,52*
€ 68,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.