Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-99011748 Herst.-Nr.: 52509.1 EAN/GTIN: 4049759039066 |
| |
|
| | |
| Crimpbuchse gerade RG 58 52509.1 BNC Crimpbuchsen gerade zur Steckermontage geeignet Weitere Informationen: | | Ausführung: | Buchse (Jack) | Steckverbindertyp: | BNC | Winkelstecker: | nein | Kontaktausführung: | weiblich (female) | Anschlussart: | Crimp/Crimp | Kabeltyp: | RG 58 | Impedanz: | 50 Ohm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 1,77* | € 2,24* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,49* | € 2,34* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 1,54* | € 2,37* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 9,90* | ab € 1,62* | € 2,49* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,76* | € 2,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|