Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITRONIC BUS PB FD P 1X2X0,64 2170222/100


Menge:  Meter  
Produktinformationen
UNITRONIC BUS PB FD P 1X2X0,64 2170222/100
UNITRONIC BUS PB FD P 1X2X0,64 2170222/100
Artikel-Nr.:
     3517B-99033564
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170222/100
EAN/GTIN:
     4044774749730
Suchbegriffe:
Bus-Kabel
Buskabel
Alarmkabel
Datenkabel

UNITRONIC BUS PB FD P 1X2X0,64 2170222/100

Busleitung UNITRONIC® BUS PB FD P 1X2X0,64 100 M
Busleitung
PROFIBUS DP
Schleppkette
Nennwellenwiderstand: 150
PUR
violett
Anwendungsgebiete: Geeignet für Torsionsanwendungen, die im Loop von Windkraftanlagen (WKA) typisch sind
PROFIBUS DP (gemäß DIN 19245 und EN 50170, zBfür SIEMENS SIMATIC® NET, auch für FIP Factory Instrumentation Protocol)
Für hochflexible Anwendung (Schleppketten, häufig bewegte Maschinenteile)
Nutzen: Einsatz überall dort, wo die Kombination Außenmantel mit Eigenschaften ähnlich Polyurethan, Halogenfreiheit und erhöhte Flammwidrigkeit gewünscht wird
Durch zweifache Schirmung Verlegung in elektromagnetisch belasteten Bereichen geeignet
Leitungen können sowohl für PROFIBUS-DP, PROFIBUS-FMS als auch FIP eingesetzt werden
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0,64 mm
Leiternennquerschnitt:
0,25 mm²
AWG-Größe:
sonstige
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
2
Anzahl der Verseilelemente:
4
Verseilelement:
Paare
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,8985*
€ 1,9685*
3 Tage
100
100
pro Meter
€ 6,40*
ab € 1,90784*
€ 1,97784*
Lager 3517
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,9299*
€ 1,9999*
8 Tage
1
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 481,39*
€ 493,26*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,9999*
€ 2,37988
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,9299*
€ 2,29658
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 199,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,89*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.