Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-99051060 Herst.-Nr.: 100007244 EAN/GTIN: 4018359258993 |
| |
|
| | |
| T-SC/APC Kupplung SM Einschn.o Schr.mont 100007244 Leistungsmerkmale: Ausführungen in Singlemode und Multimode, Für Fasermontage 0,9 mm sowie Kabelmontage bis 3,2 mm, Multimode als 50 µ, 62,5 µ, 200 µ und 980 µ, Singlemode als 9 µ Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Bezeichnung: SC/APC Duplex Kupplung, Singlemode, Keramikhülse, Kunststoffgehäuse, inkl. Weitere Informationen: | | Geeignet für Faserart: | Singlemode | Steckverbindertyp Anschluss 1: | SC | Steckverbindertyp Anschluss 2: | SC | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Werkstoff der Hülse: | Keramik | Befestigungsart: | Schraube/einrasten | Farbe: | grün | APC-Ausführung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,33* | € 3,44* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 2,37* | € 3,50* | | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 2,47* | € 3,64* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,52* | € 3,71* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2,59* | € 3,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|