Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlband MBH-TLR


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Stahlband MBH-TLR
Stahlband MBH-TLR
Artikel-Nr.:
     3517B-99052258
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     MBH-TLR
EAN/GTIN:
     0074983543847
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder

Stahlband MBH-TLR

Pan-Steel Kabelbinder aus Edelstahl als Bandware sind sowohl für den Innen- als auch für den Außeneinsatz geeignet, wo hohe Zugfestigkeiten von der Industrie gefordert werden. Die patentierte und separat erhältliche Kugelverriegelung ermöglicht eine dauerhafte und sichere Verriegelung selbst unter schwierigsten Bedingungen und Einflüssen. Die Kugel ist durch Ihre einzigartige und patentierte Verriegelung so entwickelt, dass ein Lösen oder verrutschen nicht möglich ist.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7,9 mm
Bandlänge:
76,2 mm
Banddicke:
0,2 mm
Min. Haltekraft:
1,112 N
Betriebstemperatur:
-60..150 °C
Montagetemperatur:
-60..538 °C
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 112,58*
€ 140,62*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 111,40*
€ 141,25*
Frei Haus
ab € 117,24*
€ 146,48*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,09*
€ 260,31*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 140,62*
€ 167,34
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 140,20*
€ 166,84
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 134,07*
€ 159,54
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 133,14*
€ 158,44
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 112,58*
€ 133,97
pro Rolle
1 Rolle enthält 76 Stück (ab € 1,48132* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.