Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlkabelbinder MLT1S-CP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stahlkabelbinder MLT1S-CP
Stahlkabelbinder MLT1S-CP
Artikel-Nr.:
     3517B-99055174
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     MLT1S-CP
EAN/GTIN:
     0074983544097
Suchbegriffe:
Kabelbinder
panduit kabelbinder
kabelbinder

Stahlkabelbinder MLT1S-CP

Pan-Steel Kabelbinder aus Edelstahl mit Kugelverriegelung sind sowohl für den Innen- als auch für den Außeneinsatz geeignet, wo hohe Zugfestigkeiten von der Industrie gefordert werden. Die patentierte Kugelverriegelung ermöglicht eine dauerhafte und sichere Verriegelung selbst unter schwierigsten Bedingungen und Einflüssen. Die Kugel ist durch Ihre einzigartige und patentierte Verriegelung so entwickelt, dass ein Lösen oder verrutschen nicht möglich ist.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,6 mm
Bandlänge:
127 mm
Banddicke:
0,2 mm
Min. Haltekraft:
890 N
Betriebstemperatur:
-60..538 °C
Montagetemperatur:
-60..538 °C
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4465*
€ 0,6076*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,4591*
€ 0,6191*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,473*
€ 0,633*
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,48*
€ 0,77*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,46*
€ 0,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6191*
€ 0,73673
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5691*
€ 0,67723
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5491*
€ 0,65343
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4591*
€ 0,54633
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 61,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
GS4MT-E
ab € 797,12*
Zubehör
Panduit
MTM1H-C
ab € 0,7891*
Zubehör
Panduit
MTM1H10-C
ab € 1,27*
Zubehör
Panduit
MTM1H25-C
ab € 0,7878*
Zubehör
Panduit
HTMT
ab € 15,36*
Zubehör
Panduit
ST2MT
ab € 211,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.