Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Patchkabel, 9/125 SC/LC, 5m, OS1 DK-2932-05


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LWL-Patchkabel, 9/125 SC/LC, 5m, OS1 DK-2932-05
LWL-Patchkabel, 9/125 SC/LC, 5m, OS1 DK-2932-05
Artikel-Nr.:
     3517B-99063157
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-2932-05
EAN/GTIN:
     4016032249665
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser

LWL-Patchkabel, 9/125 SC/LC, 5m, OS1 DK-2932-05

LWL Patchkabel, Duplex, LC zu SC SM OS2 09/125 µ, 5 m Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk. LWL Patchkabel, Duplex, LC zu SC,SM OS2 09/125 µ, 5 m
Weitere Informationen:
Faserart:
Singlemode
Kategorie:
OS2
Anzahl der Fasern:
2
Kabeltyp:
Duplex
Länge:
5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC
APC-Version Anschluss 1:
nein
APC-Version Anschluss 2:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 2,99*
€ 4,29*
2 Tage
86
€ 2,90*
ab € 3,00*
€ 4,30*
€ 4,50*
ab € 3,01*
€ 4,31*
Frei Haus
ab € 3,37*
€ 4,80*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 3,80*
€ 5,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.