Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Patchkabel, 50/125 SC/LC, 3m, OM3 DK-2532-03/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LWL-Patchkabel, 50/125 SC/LC, 3m, OM3 DK-2532-03/3
LWL-Patchkabel, 50/125 SC/LC, 3m, OM3 DK-2532-03/3
Artikel-Nr.:
     3517B-99063930
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-2532-03/3
EAN/GTIN:
     4016032249597
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser

LWL-Patchkabel, 50/125 SC/LC, 3m, OM3 DK-2532-03/3

LWL Patchkabel, Duplex, LC zu SC MM OM3 50/125 µ, 3 m Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk. LWL Patchkabel, Duplex, LC zu SC,MM OM3 50/125 µ, 3 m
Weitere Informationen:
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM3
Anzahl der Fasern:
2
Kabeltyp:
Duplex
Länge:
3 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC-Duplex
APC-Version Anschluss 1:
nein
APC-Version Anschluss 2:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
93
€ 2,90*
ab € 2,89*
€ 4,13*
€ 6,78*
ab € 2,90*
€ 4,15*
€ 4,50*
ab € 2,94*
€ 4,20*
Frei Haus
ab € 3,28*
€ 4,67*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 3,36*
€ 4,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.