Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Patchkabel 3m 62,5/125 MTRJ/MTRJ PT/DX-MTMT-62-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517B-99064353
Hersteller:
     Fumo Communications
Herst.-Nr.:
     PT/DX-MTMT-62-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser

LWL-Patchkabel 3m 62,5/125 MTRJ/MTRJ PT/DX-MTMT-62-3

Die Patchkabel sind einzeln verpackt und die Steckerstirnflächen mit Staubschutzkappen geschützt. Aderaubau:- Kompaktader mit Sekundärcoating aus Polyester-Elastomer, Ø 0,9 ± 0,1 mm, - Primärcoating aus Acrylat, Ø 250 ± 15 µm, Kabelaufbau: - Zugentlastung aus Aramid, - Kabelaußenmantel aus Polymer, flammwidrig, halogenfrei, - Farben: OM2 orange, OM3 grau, OS1 gelb, - Kabelmaße: 2,8 x 5,6 mm (MTRJ: 2,0 x 4,0 mm)
Weitere Informationen:
Faserart:
Multimode 62,5/125
Kategorie:
OM1
Kabeltyp:
Duplex
Länge:
3 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
MT-RJ
Steckverbindertyp Anschluss 2:
MT-RJ
Mantel-Farbe:
gelb
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 9,56*
€ 13,29*
€ 3,90*
ab € 10,84*
€ 15,00*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.