Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-99064787 Herst.-Nr.: 100012250 EAN/GTIN: 4018359357931 |
| |
|
| | |
| Duplexkabel SC/ST 62,5 OM1 2m 100012250 Leistungsmerkmale: Ausführungen in Singlemode und Multimode, In Standardlängen 1 m, 2 m, 3 m, 5 m und 10 m, Kundenspezifische Längen erhältlich im TICNET-Konfigurator unter www.telegaertner.com/ticnet Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Anwendung: Patchkabel Fasertyp: G62,5/125 OM1 Gehäusefarbe: beige Kabelfarbe: orange Stecker-Bauform: 1. Weitere Informationen: | | Faserart: | Multimode 62,5/125 | Kategorie: | OM1 | Anzahl der Fasern: | 2 | Kabeltyp: | Duplex | Länge: | 2 m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | ST | Steckverbindertyp Anschluss 2: | SC-Duplex | Mantel-Farbe: | orange | Knickschutztülle: | aufgesteckt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 18,95* | € 25,83* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 19,05* | € 25,96* | | | | | 35 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,46* | € 26,70* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,39* | € 27,10* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 20,81* | € 28,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|