Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungsbogen für Patchfeld 899011-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
METZ CONNECT 899011-01 Schalttafelzubehör
METZ CONNECT 899011-01 Schalttafelzubehör
Artikel-Nr.:
     3517B-99065100
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     899011-01
EAN/GTIN:
     4250184110910
Suchbegriffe:
Beschriftungsbögen
Kabel-Markierfahnen
Kabeletiketten
Kabelfahnen

Beschriftungsbogen für Patchfeld 899011-01

DIN A4 Beschriftungsbögen geeignet für Kopierer, Laserdrucker und Drucker mit Einzelblatteinzug, 899650-01: zum einheitlichen Beschriften der C6, Amodul, E-DAT modul, E-DAT C6A, E-DAT C6 und E-DAT design Anschlussdosen sowie für Subway Unterflureinheiten899011-01: zum einheitlichen Beschriften der C6, Amodul und E-DAT modul Patchfelder sowie für E-DAT modul REG und Modul REGplus für Montage auf Tragschiene TH35899789-01: zum einheitlichen Beschriften der E-DAT C6, A, E-DAT C6, E-DAT design, OpDAT PF und OpDAT PA Patchfelder sowie OpDAT REGplus, OpDAT REGpro und OpDAT REGpro24 Spleißgehäuse für Montage auf Tragschiene TH35
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Länge:
0,1 mm
Breite:
210 mm
Höhe:
297 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 0,75*
€ 1,10*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 0,79*
€ 1,34*
10
€ 9,80*
ab € 0,9939*
€ 1,4339*
3 Tage
19
1
€ 4,95*
ab € 0,85*
€ 1,44*
3 Tage
15
10
€ 5,80*
ab € 1,04*
€ 1,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metz Connect
899650-01
ab € 0,75*
Ähnlich
Metz Connect
899789-01
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.