Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RJ45 Set m.Crimpanschluss Kupplung IE-BS-V04P-RJ45-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RJ45 Set m.Crimpanschluss Kupplung IE-BS-V04P-RJ45-C
RJ45 Set m.Crimpanschluss Kupplung IE-BS-V04P-RJ45-C
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517B-99067018
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1963490000
EAN/GTIN:
     4032248645589
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
LWL Adapter
LWL Steckverbinder

RJ45 Set m.Crimpanschluss Kupplung IE-BS-V04P-RJ45-C

RJ45-Steckverbinder konfektionierbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse (Jack)
Steckverbindertyp:
sonstige
Geschirmt:
ja
Kategorie:
6A (IEC)
Anschlussart:
sonstige
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Massivleiter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 12,51*
€ 15,20*
Lager 3517
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,556*
€ 15,256*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,07*
€ 15,87*
17 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 13,42*
€ 16,26*
7 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 13,79*
€ 16,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,256*
€ 18,15464
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,476*
€ 17,22644
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,556*
€ 14,94164
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 152,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
929121
ab € 80,72*
Zubehör
Weidmüller
1857440000
ab € 0,17801*
Zubehör
Weidmüller
1963900000
ab € 3,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.