Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RMS45 Einsatz geschirmt 319034


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RMS45 Einsatz geschirmt 319034
RMS45 Einsatz geschirmt 319034
Artikel-Nr.:
     3517B-99069160
Hersteller:
     Reichle & De-Massari
Herst.-Nr.:
     319034
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt

RMS45 Einsatz geschirmt 319034

Passend auf alle R&M freenet RJ45 Anschlussmodule Cat.5e und Cat.6, kann im Rangierfeld als auch bei der Arbeitsplatzdose eingesetzt werden, ermöglicht ein inhärentes Cable Sharing von bis zu vier Diensten mittels RMS45 Steckern, Werkzeugfreie Montage, Lieferumfang:
RMS45 Einsatz, Farbcodierung: grün und gelb, Bedienungsanleitung, Anzahl Verbinder (A): 4, Steckverbindertyp Anschluss (A): RMS45,
Anzahl Verbinder (B): 1, Steckverbindertyp Anschluss (B): RJ45, Schirmung Verbinder (B): Ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker (Plug)
Steckverbindertyp:
sonstige
Geschirmt:
ja
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
ja
Geeignet für Massivleiter:
ja
Farbe:
sonstige
AWG-Bereich:
24..26
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
2
€ 5,46*
ab € 9,725*
€ 12,025*
15 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 9,54*
€ 12,07*
2
€ 3,90*
ab € 11,05*
€ 13,55*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 12,025*
€ 14,30975
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,905*
€ 14,16695
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,375*
€ 13,53625
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,145*
€ 13,26255
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,015*
€ 13,10785
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 9,725*
€ 11,57275
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 24,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.