Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UP-Arbeitsplatzdose DIN,3f.,schräg,rws 2-0336614-1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
UP-Arbeitsplatzdose DIN,3f.,schräg,rws 2-0336614-1
UP-Arbeitsplatzdose DIN,3f.,schräg,rws 2-0336614-1
Artikel-Nr.:
     3517B-99069520
Hersteller:
     CommScope
Herst.-Nr.:
     2-336614-1
EAN/GTIN:
     7330268051579
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder

UP-Arbeitsplatzdose DIN,3f.,schräg,rws 2-0336614-1

DIN Dreifach-Schrägauslassdose mit 50x50 mm Zentralplatte, inkl. Abdeckrahmen 80x80 mm Außenmaß
Weitere Informationen:
Aufputzmontage:
nein
Unterputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
ja
Befestigungsart:
schrauben
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
3
Farbe:
reinweiß
Mit Textfeld:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 48,90*
€ 65,43*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 47,87*
€ 65,53*
Frei Haus
ab € 50,63*
€ 67,17*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,43*
€ 77,8617
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,36*
€ 76,5884
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,61*
€ 73,3159
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,18*
€ 66,8542
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,82*
€ 65,2358
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,90*
€ 58,191
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,89* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.