Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel 20m DIN-HRL-E-2000-HRL 117-302-142T020


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517B-99073156
Hersteller:
     Diamond
Herst.-Nr.:
     117-302-142T020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i-Patchkabel
ASI-Patchkabel
LWL Patchkabel DIN Stecker auf DIN ...
lwl patchkabel din stecker auf din ...

Patchkabel 20m DIN-HRL-E-2000-HRL 117-302-142T020

DIN-HRL-E-2000-HRL-Verbindungskabel (SM) 20 m, Typ D-4108.66/K-E-2108.6/K nach CTC 222, Kabel: Typ Innenkabel I-V(ZN)H 1E9/125 0,40F5 / 0,30H21 nach DIN/VDE 0888, Außenmantel 2,4 mm halogenfrei, flammenwidrig, 100 N Zugbeanspruchung (dauernd), 150 N/cm Querdruckbeständigkeit, -25°C bis +70°C Betriebstemperatur, 6,2 kg/km Gewicht, Stecker 1: DIN(LSA) nach CECC 86135-802, Verbindungsmechanismus Überwurfmutter M 5,5x0,5, Ferrule Zirkonia/Titan gefedert, Außenkörper Metall, Steckerstirnfläche HRL 8° schräg (APC), Kernzentrierung durch Prägung und Nachprägung, min.
Weitere Informationen:
Faserart:
Singlemode
Länge:
20 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 89,36*
€ 103,58*
Frei Haus
ab € 93,06*
€ 107,89*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,58*
€ 123,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,11*
€ 122,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,95*
€ 117,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,53*
€ 114,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,36*
€ 106,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.