Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-99075974 Herst.-Nr.: 100022942 EAN/GTIN: 4018359262266 |
| |
|
| | |
| Anschlussdose aws AMJ45 8/8 Klasse E 100022942 Eine Dose für alle(s): Die solide Datenanschlussdose AMJ45 ist die universelle Anschlussdose für nahezu alle Anforderungen, und das zu einem attraktiven Preis. Die Kabelzuführung ist von 8 Seiten in 45-Grad-Schritten wählbar. Mit ihrer geringen Einbautiefe und den werkzeuglos abtrennbaren Teilen des Tragrings kann die AMJ45 auch dort installiert werden, wo andere Dosen zu viel Platz beanspruchen. Weitere Informationen: | | Aufputzmontage: | nein | Unterputzmontage: | ja | Kanaleinbau: | ja | Bodentank/Unterflurmontage: | nein | Befestigungsart: | schrauben | Steckverbindertyp: | 2x RJ45 8(8) | Mit Buchsen/Kupplungen: | ja | Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: | 2 | Kategorie: | 6A (IEC) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 9,28* | € 10,02* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 9,30* | € 10,04* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,00* | ab € 9,95* | € 10,75* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 8,00* | ab € 9,95* | € 10,75* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,98* | ab € 10,16* | € 10,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|