Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MMC Patchkabel Cat.6a S/FTP, 2m, grün DCK1001GN.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MMC Patchkabel Cat.6a S/FTP, 2m, grün DCK1001GN.2
MMC Patchkabel Cat.6a S/FTP, 2m, grün DCK1001GN.2
Artikel-Nr.:
     3517B-99078791
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     DCK1001GN.2
EAN/GTIN:
     4049759059262
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

MMC Patchkabel Cat.6a S/FTP, 2m, grün DCK1001GN.2

Mit leuchtenden Steckern zur Verfolgung, Mantel: FRNC gemäß IEC60332-3, PIMF+Geflecht >65% Bedeckung, Einsatz in Büro, Industrie, RZ
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
S/FTP
Kategorie:
6A (TIA)
Länge:
2 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
grün
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Rasthebelschutz:
ja
Farbe der Knickschutztülle:
grün
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
53
€ 9,90*
ab € 7,07*
€ 10,10*
€ 4,90*
ab € 7,08*
€ 10,11*
€ 5,95*
ab € 7,74*
€ 11,04*
€ 6,90*
ab € 7,83*
€ 11,16*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 8,15*
€ 11,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.