Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-99078935 Herst.-Nr.: 100023842 EAN/GTIN: 4018359364342 |
| |
|
| | |
| TNC-Dämpfungsglied 6 dB 2W, 3 GHz, (m-f) 100023842 Die Telegärtner Dämpfungsglieder werden zum Abschwächen von HF-Signalen eingesetzt. Einsatzgebiet der Dämpfungsglieder sind im Test- und Messbereich sowie in Antennenleitungen (z.B. Mobilfunk, W-LANs), bei denen die Abstrahlleistung auf bestimmte Werte eingestellt werden soll. Anmerkungen: Innenleiter vergoldet Z: 50 ? Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Ausführung: m-f Max. Weitere Informationen: | | Fernspeisetauglich: | ja | Dämpfung: | 6 dB | Frequenz: | 10000 MHz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 43,25* | € 56,84* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 43,55* | € 56,95* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 42,85* | € 57,32* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 44,77* | € 58,50* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 44,26* | € 59,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|