Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-99078980 Herst.-Nr.: 100022128 EAN/GTIN: 4018359365820 |
| |
|
| | |
| Rangiervert. PROFI 1HE m. 12xLCD Kupplung. 100022128 Leistungsmerkmale: Zum Anschluss von Bündeladerkabeln, ausziehbar, Mit feststehender Rückwand für feste Kabelführung im Schrank Anmerkungen: für Multimode OM3 Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Anzahl Kupplungen: 12 Anzahl Spleißkassetten: 2 Kupplung: Farbe: türkis Kupplungen: LC Duplex, Keramikhülse, Kunststoffgehäuse, türkis Lieferumfang: Gehäuse mit 2 Kabeleinführungen für M25, 1 Kabelverschraubung M25 für 9-13 mm, 1 Blindstopfen für M25, 1 Faserschutzschlauch mit 12 mm Innendurchmesser, Spleißkassette mit integrierten Spleißhaltern für max. Weitere Informationen: | | Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter: | 12 | Geeignet für Anzahl Moduleinsätze: | 12 | Mit Anzahl Kupplungen/Adapter: | 12 | Mit Frontplatte: | ja | Mit Gehäuse: | ja | Mit Pigtails: | nein | Faserart: | Multimode 50/125 | Faserklasse: | OM3 | APC-Ausführung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 94,61* | € 103,06* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 96,24* | € 104,93* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 100,38* | € 109,06* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 102,38* | € 111,17* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 108,68* | € 117,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|