Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC-Duplex-Kupplung weiß OM3/4 LANS-MOD-AD-W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LC-Duplex-Kupplung weiß OM3/4 LANS-MOD-AD-W
LC-Duplex-Kupplung weiß OM3/4 LANS-MOD-AD-W
Artikel-Nr.:
     3517B-99084045
Hersteller:
     Corning
Herst.-Nr.:
     LANS-MOD-AD-W
EAN/GTIN:
     4042673912125
Suchbegriffe:
LWL-Kupplung
lwl-kupplung lc
lwl kupplung
corning lwl-kupplung

LC-Duplex-Kupplung weiß OM3/4 LANS-MOD-AD-W

LANS LC-Duplex Module sind passend zu allen LANS / LANC Verteilerfeldern, verfügbar in schwarz oder weiß.Faserkategorie 50um MM OM3/OM4/OM4 extended 10G distance.
Weitere Informationen:
Geeignet für Faserart:
Multimode
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC-Duplex
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff der Hülse:
Keramik
Farbe:
türkis
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 106,33008*
€ 135,05016*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 106,43004*
€ 135,69*
Frei Haus
ab € 111,00012*
€ 140,62008*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 114,09*
€ 145,05*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 135,05016*
€ 160,70969
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 134,18016*
€ 159,67439
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 121,23012*
€ 144,26384
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 118,72008*
€ 141,2769
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 106,33008*
€ 126,5328
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 8,86084* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.