| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-99084233 Herst.-Nr.: 6105260 EAN/GTIN: 4012196102112 |
|
|
| | |
| Multimediaträger 3-polig St m. Schraubanschl. MTG-X3M S SWGR1 Multimediaträger mit einer XLR-Anschlussbuchse, Kabelauslass gerade, ohne Beschriftungsfeld, XLR-Stecker 3-polig mit Schraubanschluss. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung. Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte | Verwendung: | XLR | Tragring: | ja | Mit Staubschutz: | nein | Mit Klappdeckel: | nein | Beschriftungsfeld: | ohne Beschriftungsfeld | Mit Aufdruck: | nein | Montageart: | sonstige | Werkstoff: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 51,92* | € 66,81* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 51,25* | € 66,93* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 52,03* | € 66,96* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 53,49* | € 68,82* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 54,55* | € 70,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|