Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder-Gehäuse Han Q 2/0-bu 1,5qmm 09120022755


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder-Gehäuse Han Q 2/0-bu 1,5qmm 09120022755
Steckverbinder-Gehäuse Han Q 2/0-bu 1,5qmm 09120022755
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-99091066
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09120022755
EAN/GTIN:
     5713140016668
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
Steckergehäuse
harting steckergehäuse
steckergehäuse

Steckverbinder-Gehäuse Han Q 2/0-bu 1,5qmm 09120022755

Einsätze, Axialschraubanschluss, Buchse, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 40 A, Baugröße: 3 A, Kontakte: 2, Leiterquerschnitt: 1,5...2,5 mm², Kupferlegierung, versilbert
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
2
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
2
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
40 A
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 14,74*
€ 20,62*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,79*
€ 20,73*
3 Tage
38
€ 6,40*
ab € 14,92047*
€ 20,89047*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,96*
€ 20,96*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 15,7731*
€ 21,9631*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09 12 002 2753
ab € 17,85*
Ähnlich
Harting
09 12 002 3151
ab € 5,461*
Ähnlich
Harting
09120022751
ab € 19,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.