| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-99091165 Herst.-Nr.: 09360062701 EAN/GTIN: 5713140054806 |
| |
|
| | |
| Einsatz Han 6Ex-F-s 09360062701 Einsätze, Schraubanschluss, Buchse, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 16 A, Baugröße: 6 B, Kontakte: 6, Leiterquerschnitt: 0,75...2,5 mm², Kupferlegierung, versilbert Weitere Informationen: | | Anzahl der Leistungskontakte: | 6 | Kontakteinsatz ohne Kontakte: | nein | Kontaktausführung: | Buchse | Polzahl: | 6 | Werkstoff des Steckverbindereinsatzes: | Thermoplast | Bemessungsstrom In: | 16 A | Betriebstemperatur: | -20..40 °C | Bemessungsspannung: | 90 V | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 12,70* | € 18,18* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,6366* | € 18,3093* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,34* | € 19,00* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 13,55* | € 19,32* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 14,41* | € 20,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|