Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP VIK 6xLC-D OM5 1503007M06-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     3517B-99091697
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1503007M06-E
EAN/GTIN:
     4251394608389
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
6 fach patchpanel
lwl patchpanel

CP VIK 6xLC-D OM5 1503007M06-E

Consolidation Point VIK bestückt mit LC-D Kupplungen, zum Anschluss von vorkonfektionierten Installationskabeln VIKs mit max. 12 Fasern, Wandgehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet (weiß, RAL 9010), Patchbereich mit aufklappbarer und abnehmbarer Abdeckung inkl. Beschriftungsfeld, Zugentlastungsmöglichkeit für Patchkabel, unbestückte Durchbrüche mit Blindstopfen verschlossen, Kabelmanagementbereich mit separater Abdeckung, Kabeleinführungsmöglichkeit rückseitig zur Aufnahme von einer PG16-Verschraubung, gegebenenfalls sind Erweiterungen bzw.
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Mit Frontplatte:
ja
Mit Gehäuse:
ja
Mit Pigtails:
nein
Faserart:
Multimode 50/125
APC-Ausführung:
nein
Steckverbindertyp außen:
LC-Duplex
Steckverbindertyp innen:
LC-Duplex
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: btr patchpanel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 94,23*
€ 108,22*
€ 5,95*
ab € 94,32*
€ 108,32*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 93,38*
€ 109,97*
Frei Haus
ab € 98,13*
€ 112,68*
37 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 100,78*
€ 115,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,22*
€ 128,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,99*
€ 128,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,02*
€ 122,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,76*
€ 119,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,23*
€ 112,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.