Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT CM 3HE/7TE 6xLC-D OS2 12Pigt/6Kup/bl 1528S974061E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     3517B-99093180
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1528S974061E
EAN/GTIN:
     4250184181392
Suchbegriffe:
Patchpanel
6 fach patchpanel
patchpanel

OpDAT CM 3HE/7TE 6xLC-D OS2 12Pigt/6Kup/bl 1528S974061E

Kompaktmodul OpDAT CM 6xLC-D 3HE/TE, komplett bestückt mit 6 LC-D-Kupplungen und 12 LC-Pigtails, Pigtails mit Kompaktader ø 0,9 mm, Länge 2,0 m, 12 Farben, Pigtails in Standardspleißkassette mit Crimpspleißhalter eingelegt und abgesetzt, Pigtails gereinigt und in Kupplungen eingesteckt, Frontplatte aus silber eloxiertem Aluminium, Kupplungspositionen nummeriert, Trägerplatte aus Stahl, bestückt mit Spleißkassette und Überlängenkassette, jeweils mit Deckel, Befestigung im Baugruppenträger mit unverlierbaren Schrauben, Varianten: bestückt mit LC-D Kupplungen jeweils blau (OS2), grün (OS2 APC), lindgrün (OM5), violett (OM4) oder aqua (OM3)
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze:
6
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Mit Frontplatte:
ja
Mit Gehäuse:
nein
Mit Pigtails:
ja
Faserart:
Singlemode
Faserklasse:
OS2
APC-Ausführung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 91,77*
€ 113,86*
€ 5,95*
ab € 91,87*
€ 113,98*
2 Tage
11
€ 6,40*
ab € 92,87*
€ 115,20*
Frei Haus
ab € 95,53*
€ 118,42*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 98,49*
€ 124,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,86*
€ 135,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,01*
€ 134,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,85*
€ 123,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,43*
€ 120,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,77*
€ 109,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
1528SZ001-E
ab € 13,47*
Zubehör
Metz Connect
1528SZ002-E
ab € 13,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.