Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel SF/UTP Cat.5 2x2xAWG22/7, 15,0 m 100017352


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patchkabel SF/UTP Cat.5 2x2xAWG22/7 (PUR) MFP8-MFP8, 15,0 m
Patchkabel SF/UTP Cat.5 2x2xAWG22/7 (PUR) MFP8-MFP8, 15,0 m
Artikel-Nr.:
     3517B-99094080
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100017352
EAN/GTIN:
     4018359469337
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6

Patchkabel SF/UTP Cat.5 2x2xAWG22/7, 15,0 m 100017352

Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Farbe: grün RAL 6018 Schutzart: IP20 - IP20 Kurzbezeichnung: STX RJ45-RJ45 CC Profinet Cat.5 Länge: 15 m
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
U/UTP
Kategorie:
5
Länge:
15 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
grün
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
ja
Farbe der Knickschutztülle:
grün
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 59,21*
€ 65,89*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 59,91*
€ 66,67*
Frei Haus
ab € 61,03*
€ 67,92*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 61,74*
€ 68,69*
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,26*
€ 69,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,89*
€ 78,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,50*
€ 77,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,28*
€ 74,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.