Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cat.6-Anschlussdose UAE-ClassEAiso8UAprw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cat.6-Anschlussdose UAE-ClassEAiso8UAprw
Cat.6-Anschlussdose UAE-ClassEAiso8UAprw
Artikel-Nr.:
     3517B-99096926
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     132115010
EAN/GTIN:
     4043921661918
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
datendose cat 6
datendose

Cat.6-Anschlussdose UAE-ClassEAiso8UAprw

ClassEA iso U 1-fach-Anschlussdose, Aufputz, ungeschirmt, reinweiß (ähnlich RAL 9010) für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken (Übertragungsbandbreite 500 MHz) schnelle installation durch LSA-Kontakte RJ45-Stecköffnungen schräg nach unten geneigt Farbcode T568A und T568B gemäß TIA / EIA-568-B.2 geeignet für Cat.6 und Cat.7 Kabel (Ø 6-10 mm) LSA-Klemmen für einen Leiter 0,4-0,63 mm Ø, AW 26-22, Wiederbelegbarkeit > 50-mal geeignet für PoE++ / 4PPoE gemäß IEEE 802.
Weitere Informationen:
Aufputzmontage:
ja
Unterputzmontage:
nein
Kanaleinbau:
nein
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
schrauben
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Kategorie:
6
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 6,541*
€ 8,661*
10
Frei Haus
ab € 6,736*
€ 8,926*
30 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 7,16*
€ 9,49*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,93*
€ 10,20*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,661*
€ 10,30659
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,221*
€ 9,78299
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,541*
€ 7,78379
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 86,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wilhelm Rutenbeck
AW2
ab € 27,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.