Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungsbrücke MPB 18/3- 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verdrahtungsbrücke MPB 18/3- 6
Verdrahtungsbrücke MPB 18/3- 6
Artikel-Nr.:
     3517B-99097880
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2809241
EAN/GTIN:
     4017918076313
Suchbegriffe:
Verdrahtungsbausatz
Verdrahtungsbrücke
Verdrahtungssatz
verdrahtungsbrücke

Verdrahtungsbrücke MPB 18/3- 6

Verdrahtungsbrücke für Module mit Anschlussraster 17,5 mm, 3-phasig, 6-polig
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
6
Geeignet für Anzahl Geräte:
6
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
108,6 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Isoliert:
ja
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 6,72*
€ 8,62*
1
€ 5,95*
ab € 6,57*
€ 9,25*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 6,59*
€ 9,29*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 7,51*
€ 9,61*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 7,06*
€ 9,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.