| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-99099210 Herst.-Nr.: HAXHSM-G0200-C008 EAN/GTIN: 4250679720365 |
| |
|
| | |
| TV-Modul KABEL (ET8) HAXHSM-G0200-C008 wechselbares Stichleitungsmodul KABEL (ET8) für die Entnahme von Kabelfernsehen (CATV), DVB-T und UKW, Rückwegfilter an beiden Anschlüssen, Frequenzbereich 87,5-1218MHz, Unterdrückung 5-65MHz >55dB, Anschussdämpfung ca. 10dB Weitere Informationen: | | Anzahl der SAT-/TV-Anschlüsse: | 2 | Codierbar: | nein | Farbe: | Silber | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 16,10* | € 22,42* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 16,37* | € 22,64* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 16,68* | € 23,02* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,59* | € 23,34* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,15* | € 23,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|