Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RJI/preLink Kabel Cat. 6 4x2xAWG27/7, 5,0m 20826011050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RJI/preLink Kabel Cat. 6 4x2xAWG27/7, 5,0m 20826011050
RJI/preLink Kabel Cat. 6 4x2xAWG27/7, 5,0m 20826011050
Artikel-Nr.:
     3517B-99099671
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     20826011050
EAN/GTIN:
     5713140268883
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

RJI/preLink Kabel Cat. 6 4x2xAWG27/7, 5,0m 20826011050

Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kupferkabel (rund), Kabellänge: 5 m
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
F/FTP
Kategorie:
6
Länge:
5 m
Mantel-Farbe:
gelb
Farbe der Knickschutztülle:
sonstige
Kabelkonstruktion:
4x2
AWG-Querschnitt:
27
Schutzart (IP):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 24,71*
€ 29,78*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 24,1245*
€ 29,8882*
€ 6,90*
ab € 26,75*
€ 32,29*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,87*
€ 33,56*
€ 3,90*
ab € 28,11*
€ 33,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.