Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 366mm dbl PLT4S-C186


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit PLT4S-C186 Kabelbinder Polypropylen (PP) Blau
Panduit PLT4S-C186 Kabelbinder Polypropylen (PP) Blau
Artikel-Nr.:
     3517B-99153372
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT4S-C186
EAN/GTIN:
     0074983114597
Suchbegriffe:
Detektierbare Kabelbinder
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder

Kabelbinder 366mm dbl PLT4S-C186

Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,8 mm
Bandlänge:
366 mm
Banddicke:
1,4 mm
Min. Haltekraft:
133 N
Montagetemperatur:
-20..115 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2115*
€ 0,2545*
19 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,2116*
€ 0,2546*
Lager 3517
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,21744*
€ 0,26744*
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,21954*
€ 0,26954*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,26*
€ 0,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,26744*
€ 0,31825
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21744*
€ 0,25875
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 267,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
GTS-E
ab € 178,98*
Zubehör
Panduit
GTH-E
ab € 265,67*
Zubehör
Panduit
STS2
ab € 20,77*
Zubehör
Panduit
GS2B-E
ab € 315,23*
Zubehör
Panduit
GS4H-E
ab € 438,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.