Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-99153706 Herst.-Nr.: 670396 EAN/GTIN: 4048962372540 |
| |
|
| | |
| Spanplattenschr.Pwr-Fast 2 5,0x35 SK blvz VG PZ 670396 Die fischer PowerFast FPF II CZF BC ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Vollgewinde und Antrieb Kreuzschlitz PZ. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Das durchgängige Gewinde über die gesamte Schraubenlänge sorgt für eine optimale Kraftübertragung. Die Schraube eignet sich ideal für die Befestigung bei allgemeinen Holzverbindungen, von Beplankungen, Sockelleisten sowie Tür- und Metallbeschlägen. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenbehandlung: | beschichtet | Unterschiedliches Material der Bohrspitze: | nein | Farbe: | Zink | Mit Antihaftbeschichtung: | ja | Senkkopf: | ja | Mit Unterlegscheibe und Dichtring: | nein | Mit Fräsrippen unter dem Kopf: | nein | Kopfbohrung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,0204* | € 0,0306* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,0256* | € 0,0385* | | | | Lager 3517 | | | | 50 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,0308* | € 0,0462* | | | | | | 5 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 0,034* | € 0,0507* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 0,0352* | € 0,0525* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 2,31* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|