| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3517B-99154263 Herst.-Nr.: 2728-95 EAN/GTIN: 4012248349465 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED-Pendelleuchte 2700-5000K alu 2728-95 Pendelleuchte, aluminium, Q intelligentes Licht, Zigbee, Alexa tauglich CCT Farbtemperaturwechsel, warmweiß-kaltweiß, Funkfernbedienung, memory Funktion Leuchtmittelbestückung: 3 x LED-Board 14 W, ausziehbar von 1200-1790mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Dimmung RF: | ja | Dimmung Zigbee: | ja | Ohne Dimmfunktion: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |