| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-99160762 Herst.-Nr.: 32700 EAN/GTIN: 4034451327009 |
| |
|
| | |
| LED-Pflanzenstrahler E27 Pflanzenbeleuchtung 32700 Pflanzenstrahler E27, 156 SMD LED, 110-270 Grad, Winkel/Module um 90° einstellbar, AC 100-277 Volt, 450-750nm, Pflanzenbeleuchtung/Wachstumslicht, Vollspektrumlampe mit breiterem Spektrum im Rotanteil, Photosynthetische Photonenstromdichte: 68,6 µmol/qm/s (PPFD- 0,5m), 19,7 µmol/qm/s (PPFD- 1m) Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig, Quecksilbergehalt (mg): 0, Zündzeit/Startzeit (s): <0,5, Lichtstromerhalt: 0,7 Weitere Informationen: | | Geeignet für Pendelaufhängung: | ja | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Leuchtmittel: | LED austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Gehäusefarbe: | schwarz | Spannungsart: | AC | Nennspannung: | 100..277 V | Ohne Dimmfunktion: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 97,63* | € 123,42* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 98,56* | € 124,61* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 102,62* | € 129,79* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 164,10* | € 203,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|