Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-99165000 Herst.-Nr.: 691102 EAN/GTIN: 4049759190422 |
| |
|
| | |
| Käfigmutternset Set M6 (VE50) 691102 Zum frontseitigen Einrasten ins 19" Profil Einfach und schnell - nie wieder wunde Finger! Set aus 50 x Schraube M6 x 20 mm PH3, Unterleger und Käfigmutter Material Stahl, Nylon Weitere Informationen: | | Werkstoff: | sonstige | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Gewindeart: | metrisch | Gewindemaß (imperial): | #6 | Mit Erdungsanschluss: | nein | Mit Unterlegscheibe: | ja | Mit Schraube: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 15,65* | € 21,94* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 15,79* | € 22,09* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 15,75* | € 22,10* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 17,88* | € 24,68* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,28* | € 29,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|