Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optische Datenübertragung DDLS 200/80.2-10-W-H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-99263687
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50102495
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
abstandssensor

Optische Datenübertragung DDLS 200/80.2-10-W-H

Vormontiert auf: Montageplatte
Sonderausführung: Heizung, Betrieb von parallelen Lichtachsen, Keine Beeinflussung durch reflektierende Oberflächen, Weitwinkelausführung
Arbeitsbereich: 200 ... 80.000 mm
Übertragungsfrequenz: F2
Nutzbarer Öffnungswinkel Sender: 2 °
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Schnittstelle: PROFIBUS DP, RS 485
Profibus DP, Übertragungsgeschwindigkeit: 0,0096 .
Weitere Informationen:
Übertragungsrate:
1500 kBit/s
Dienst Primärseite:
sonstige
Anschlussart Primärseite:
sonstige
Dienst Sekundärseite:
sonstige
Anschlussart Sekundärseite:
sonstige
Bidirektional:
nein
Überstromschutz:
nein
Galvanische Trennung:
ohne
Nennstromaufnahme:
0 mA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.741,28*
€ 2.836,97*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.705,54*
€ 2.842,09*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.938,08*
€ 3.037,89*
Frei Haus
ab € 2.967,45*
€ 3.067,85*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.448,76*
€ 3.558,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.037,89*
€ 3.615,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.019,48*
€ 3.593,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.964,95*
€ 3.528,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.938,08*
€ 3.496,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.