Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Streifen 5m nw 61002672003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Streifen 5m nw 61002672003
Artikel-Nr.:
     3517B-99266620
Hersteller:
     Hera
Herst.-Nr.:
     61002672003
EAN/GTIN:
     4051268257893
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED-Streifen 5m nw 61002672003

Flexibles LED-Band auf Rolle, Lichtfarbe neutral weiß ca. 4000K mit Flächenlicht ohne sichtbare LED Punkte, schnelle und einfache Montage in einer 3,4mm breiten und 7mm tiefen Fräsnut, inkl. Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker, das Band kann alle 35,7mm abgeschnitten werden (Markierung seitlich), optionales Zubehör: Dimm-Controller mit Funkfernbedienung, 1-10V, DALI, ZigBee, Sonar oder WiFi Steuerung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Band
Montageart:
Einbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
196
Lampenleistung je Meter:
7,2 W
Lichtstrom je Meter:
225 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24 V
Ausstrahlungswinkel:
112 °
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 83,51*
€ 107,68*
Frei Haus
ab € 86,96*
€ 111,91*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,68*
€ 128,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,23*
€ 127,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,46*
€ 123,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,06*
€ 116,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,51*
€ 99,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hera
20805005101
ab € 67,31*
Zubehör
Hera
ab € 42,28*
Zubehör
Hera
61500050521
ab € 38,61*
Zubehör
Hera
61500050522
ab € 47,82*
Zubehör
Hera
61500030501
ab € 31,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.