Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungselement 150,5x34,9 mm 151-01456(200)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungselement 150,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 150,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 150,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 150,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 150,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 150,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 150,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 150,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 150,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 150,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 150,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 150,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 150,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 150,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 150,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 150,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 150,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 150,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M12, schwarz
Befestigungselement 150,5x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M12, schwarz
Artikel-Nr.:
     3517B-99267024
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-01456
EAN/GTIN:
     4031026539805
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung

Befestigungselement 150,5x34,9 mm 151-01456(200)

Für Bündeldurchmesser von 13,2 mm bis 19,5 mm geeignet. Einteiliger Ratschenverschluss ermöglicht eine unkomplizierte Installation während der Vor- und Endmontage. Vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten decken ein großes Spektrum an Durchmessern und Anwendungen ab. Lagerbestände können reduziert werden. Die Schellenaufnahme führt und zentriert das Bündel, Quetschungen werden vermieden.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12,7..19,5 mm
Mit Abstand zur Wand:
ja
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
4000
€ 5,90*
ab € 2,0007*
€ 2,0007*
Lager 3517
200
Frei Haus
ab € 2,2028*
€ 2,2028*
200
Frei Haus
ab € 2,2236*
€ 2,2236*
4000
€ 5,95*
ab € 2,2402*
€ 2,2402*
200
€ 6,90*
ab € 1,93*
€ 2,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 2,2028*
€ 2,62133
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 440,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.