Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsclip schwarz 155-01600(500)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsclip schwarz
Befestigungsclip schwarz
Befestigungsclip schwarz
Befestigungsclip schwarz
Befestigungsclip schwarz
Befestigungsclip schwarz
Artikel-Nr.:
     3517B-99267141
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     155-01600
EAN/GTIN:
     4031026209470
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Befestigungsclip schwarz 155-01600(500)

Einfache Montage, werkzeugfrei. Spreizanker verrasten hör- und fühlbar. Hohe Auszugs- und Haltekraft. Schutz vor eindringendem Staub und Schmutz durch Teller.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Spreizanker
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-beständig:
nein
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
Lager 3517
500
€ 5,00*
€ 0,25786*
19 Tage
unbekannt
500
€ 5,90*
€ 0,2591*
500
Frei Haus
€ 0,26828*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,25786*
€ 0,30685
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 128,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.